A32T DCLNR-12-JHP Vyvrtávací tyče s cíleným chlazením přes upínací trn pro kosočtvercové destičky CNMX/CNMG 80°

Artiklové číslo: 3340676
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3340676
EAN / GTIN 7291075392241
Číslo výrobce 3340676
L-číslo L23990 412

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 300 mm, Dmin dělení 40 mm, výška stopky (H) 14,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 300 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMG 432
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 45 mm
  • Výška dríku (H) 14.5 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky