A32T DCLNR-12-JHP Stružni noži s ciljno usmerjenim hlajenjem skozi vpenjalni krak za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CNMX/CNMG

Št. art.: 3340676
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3340676
EAN/GTIN 7291075392241
Številka proizvajalca 3340676
L-število L23990 412

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, funkcionalna dolžina (LF) 300 mm, Dmin delitev 40 mm, višina stebla (H) 14,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 300 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNMG 432
  • DMin, odcep 40 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 45 mm
  • Višina vpenjala (H) 14,5 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki