SOCT 040204 PNR IC808 Plaquettes de fraisage carrées pour la mécanique générale

Réf.: 3340340
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3340340
EAN / GTIN 7291075393293
Réf. fabricant 3340340
Article hors catalogue L23910 1233

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 4.07 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 4.07 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4