SOCT 040204 PNR IC808 Inserti quadri per fresature generali

Codice art.: 3340340
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3340340
EAN / GTIN 7291075393293
Codice del produttore 3340340
Numero-L L23910 1233

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Diametro inscritto (IC) 4.07 mm, Spessore inserto (S) 2.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 4.07 mm
  • Spessore inserto (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4