SOCT 040204 PNR IC808 Plaquitas Cuadradas para Fresado General

Número de artículo: 3340340
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3340340
EAN / GTIN 7291075393293
Número del fabricante 3340340
Número L L23910 1233

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.07 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.07 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4