SOCT 040204 PNR IC808 Plăcuță de frezare pătrată pentru aplicații generale

Cod articol.: 3340340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3340340
EAN / GTIN 7291075393293
Număr producător 3340340
L-Număr L23910 1233

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de frezare pătrată pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 4.07 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4