AVC-D25-PCLNL-09 Udskiftelige borehoveder til rombiske CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3337814
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3337814
EAN/GTIN 7291075391183
Producentnummer 3337814
L-nummer L23990 1174

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, funktionslængde (LF) 28 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 28 mm
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Dmin afstivning 32 mm