AVC-D25-PCLNL-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3337814
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3337814
EAN / GTIN 7291075391183
Réf. fabricant 3337814
Article hors catalogue L23990 1174

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm