Wymienne głowice wiertarskie do rombowych płytek wymiennych CNMG-80°

Nr art.: 3337814
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3337814
EAN / GTIN 7291075391183
Numer producenta 3337814
Numer L L23990 1174

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, długość funkcjonalna (LF): 28 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 28 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 17 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Dmin Odcinanie 32 mm