AVC-D25-PCLNL-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337814
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3337814
EAN/GTIN 7291075391183
Nummer fabrikant 3337814
L-nummer L23990 1174

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, opname diameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 28 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 28 mm
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Dmin afsteken 32 mm

Geschikte producten