AVC-D25-PCLNL-09 Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky CNMG 80°.

Č. pol.: 3337814
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3337814
EAN/GTIN 7291075391183
Číslo výrobcu 3337814
Číslo L L23990 1174

Popis

Popis:

Soustružnické nářadí s WSP, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 28 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 28 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

Vhodné výrobky