PENTA 24N230PF020 IC30N Skær med 5 skærekanter med meget positiv spånvinkel til præcisionsriller

Art.-nr.: 3334962
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3334962
EAN/GTIN 7291075274240
Producentnummer 3334962
L-nummer L24080 312

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm, skærebredde (CW) 2,3 mm

Egenskab:

  • Spanformer PF
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2,3 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere