PENTA 24N230PF020 IC30N Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 3334962
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3334962
EAN/GTIN 7291075274240
Nummer fabrikant 3334962
L-nummer L24080 312

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm, snijbreedte (CW) 2,3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2,3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder