PENTA 24N230PF020 IC30N Řezné destičky s 5 řeznými hranami s velmi pozitivním úhlem sklonu pro přesné zapichování

Č. pol.: 3334962
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3334962
EAN/GTIN 7291075274240
Číslo výrobcu 3334962
Číslo L L24080 312

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 2,3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2.3 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.14 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač