PENTA 24N230PF020 IC30N Plaquettes pentagonales avec une géométrie de coupe très positive pour tronçonnage et gorges de précision

Réf.: 3334962
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3334962
EAN / GTIN 7291075274240
Réf. fabricant 3334962
Article hors catalogue L24080 312

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm, Largeur de coupe (CW) 2.3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PF
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 2.3 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 6 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :