PENTA 24N150PF075 IC30N 5-skærs platter med fuld radius og positiv spånvinkel til afstikning og præcisionsindstikning og afstikning

Art.-nr.: 3334956
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3334956
EAN/GTIN 7291075386158
Producentnummer 3334956
L-nummer L24080 330

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, diameter indre cirkel (IC) 24 mm

Egenskab:

  • Spanformer PF
  • Hjørneradius (RE) 0,75 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 24 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader

Egnede produkter

Værktøjsholdere