PENTA 24N150PF075 IC30N Plaquettes pentagonales à rayon complet avec une face de coupe très positive, pour tronçonnage et gorges de précision

Réf.: 3334956
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3334956
EAN / GTIN 7291075386158
Réf. fabricant 3334956
Article hors catalogue L24080 330

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PF
  • Rayon (RE) 0.75 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 6 Degrees

Produits adaptés

Porte-outils :