PENTA 24N150PF075 IC30N Full Radius Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 3334956
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3334956
EAN/GTIN 7291075386158
Nummer fabrikant 3334956
L-nummer L24080 330

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snedediepte, max. (CDX) 6,2 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 24 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoekradius (RE) 0,75 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 24 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden

Geschikte producten

Gereedschapshouder