PENTA 24N150PF075 IC30N Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem s pozitivním úhlem sklonu pro upichování a přesné zapichování a upichování

Č. pol.: 3334956
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3334956
EAN/GTIN 7291075386158
Číslo výrobcu 3334956
Číslo L L24080 330

Popis

Popis:

Destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu max (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 24 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 0.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne

Vhodné výrobky

Upínač