PCHL 16-24-JHP Værktøjsholder til fræsning, notning og afstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til skær med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302380
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302380
EAN/GTIN 7291075301755
Producentnummer 2302380
L-nummer L23920 293

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. (CDX) 6,5 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 24,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle