• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N150PF075 IC30N 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze mit positivem Spanwinkel zum Abstechen und Präzisions-Einstechen und Abstechen

Artikel-Nr.: 3334956
Netto: 46,95 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3334956
EAN / GTIN 7291075386158
Herstellernummer 3334956
L-Nummer L24080 330

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm

Merkmal:

  • Spanformer PF
  • Eckenradius (RE) 0.75 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 6 Degrees

Passende Produkte

Werkzeughalter