MTF D080-4-27-40 Slip-on gevindfræser med indvendig kølemiddeltilførsel til gevindfræseindsatse

Art.-nr.: 3323559
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323559
EAN/GTIN 7291075377279
Producentnummer 3323559
L-nummer L24090 36

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, skærdiameter (DC) 80 mm, totallængde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 40 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle