MTF D080-4-27-40 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Artikelnummer: 3323559
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323559
EAN/GTIN 7291075377279
Nummer fabrikant 3323559
L-nummer L24090 36

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder Draadfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, snijkantdiameter (DC) 80 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 40 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles