MTF D080-4-27-40 Fresas Huecas para Roscado con Múltiples Plaquitas

Número de artículo: 3323559
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3323559
EAN / GTIN 7291075377279
Número del fabricante 3323559
Número L L24090 36

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 40 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos