MTF D080-4-27-40 Freză de frezare a filetelor cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor

Cod articol: 3323559
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323559
EAN / GTIN 7291075377279
Număr producător 3323559
L-Număr L24090 36

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a filetelor cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 40 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 60 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate