MNC 392-289 A40-219-10-7D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og vendeskær på periferien

Art.-nr.: 3321308
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie COMBICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3321308
EAN/GTIN 7291075385717
Producentnummer 3321308
L-nummer L24040 907

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærekantdiameter (DC) 39,2 mm, total længde (OAL) 396 mm, effektiv længde (LU) 294,9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 39,2 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • L/D-område 7xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGT 100408-W
  • Samlet længde (OAL) 396 mm
  • Punktlængde (PL) 5,94 mm
  • Krave længde (LPR) 328 mm
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 294,9 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle