MNC 392-289 A40-219-10-7D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang

Artikel-Nr.: 3321308
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321308
EAN / GTIN 7291075385717
Herstellernummer 3321308
L-Nummer L24040 907

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 39.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 396 mm, Nutzlänge (LU) 294.9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 39.2 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • L/D Bereich 7xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGT 100408-W
  • Gesamtlänge (OAL) 396 mm
  • Point Length (PL) 5.94 mm
  • Kraglänge (LPR) 328 mm
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 294.9 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen