MNC 392-289 A40-219-10-7D Corp de burghiu pentru diametre mari cu cap de burghiu SUMOCHAM în centru și Plăcuţe la periferie

Cod articol: 3321308
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie COMBICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321308
EAN / GTIN 7291075385717
Număr producător 3321308
L-Număr L24040 907

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru diametre mari cu cap de burghiu SUMOCHAM în centru și Plăcuţe la periferie

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 39.2 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungimea ansamblului 7xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOGT 100408-W
  • Lungime totală (OAL): 396 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 5.94 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 328 mm
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Lungime utilă (LU): 294.9 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "COMBICHAM" Vedeţi-le pe toate