MNC 392-289 A40-219-10-7D Large Diameter Indexable Drills for the Wind Turbine Industry

Artikelnummer: 3321308
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321308
EAN/GTIN 7291075385717
Nummer fabrikant 3321308
L-nummer L24040 907

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijkantdiameter (DC) 39,2 mm, totale lengte (OAL) 396 mm, effectieve lengte (LU) 294,9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 39,2 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • L/D-bereik 7xD
  • Voer de naam (MIID) SOGT 100408-W in
  • Totale lengte (OAL) 396 mm
  • Puntlengte (PL) 5,94 mm
  • Lengte kraag (LPR) 328 mm
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 294,9 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen