MNC 392-289 A40-219-10-7D Large Diameter Indexable Drills for the Wind Turbine Industry

Réf.: 3321308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321308
EAN / GTIN 7291075385717
Réf. fabricant 3321308
Article hors catalogue L24040 907

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant (DC) 39.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 396 mm, Longueur utile (LU) 294.9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 39.2 mm
  • Diamètre collerette (DF) 50 mm
  • Groupe de longueurs 7xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 100408-W
  • Longueur hors tout (OAL) 396 mm
  • Point Length (PL) 5.94 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 328 mm
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Longueur utile (LU) 294.9 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout