MT LNHU 2104 16PG IC908 Massiv profil gevindfræseindsats til fremstilling af PG armerede rør indvendige og udvendige gevind i henhold til DIN 40430 (kabelforskruning)

Art.-nr.: 3320133
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3320133
EAN/GTIN 7291075377057
Producentnummer 3320133
L-nummer L24290 174

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 21 mm, skærepladens tykkelse (S1) 4,8 mm, skærepladens bredde (W1) 12,6 mm, gevindstigning (TP) 1,588 mm, gevind pr. tomme (TPI) 16 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,6 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1.588 mm
  • Nominel gevinddiameter 29,36/42,48
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 16 tråde / ″