• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 2104 16PG IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von PG-Panzerrohr- Innen- und Außengewinden nach DIN 40430 (Kabelverschraubung)

Artikel-Nr.: 3320133
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3320133
EAN / GTIN 7291075377057
Herstellernummer 3320133
L-Nummer L24290 174

Beschreibung

Popis:

Frézování závitu WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, závity na palec (TPI) 16 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) PG
  • Stoupání závitu (TP) 1.588 mm
  • Velikost závitu PG21,29,36,42,48
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″