MT LNHU 2104 16PG IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Exteriore e Interiores, Perfil Total PG (DIN 40430), para Conectores Eléctricos

Número de artículo: 3320133
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3320133
EAN / GTIN 7291075377057
Número del fabricante 3320133
Número L L24290 174

Descripción

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 1.588 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) PG
  • Gewindesteigung (TP) 1.588 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser PG21,29,36,42,48
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript