MT LNHU 2104 16PG IC908 Plăcuță de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interioare și exterioare pentru țevi blindate PG conform DIN 40430 (presetupe pentru cabluri)

Cod articol.: 3320133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3320133
EAN / GTIN 7291075377057
Număr producător 3320133
L-Număr L24290 174

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interioare și exterioare pentru țevi blindate PG conform DIN 40430 (presetupe pentru cabluri)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.6 mm
  • Forma filetului (THFT): PG
  • Pasul filetului (TP): 1.588 mm
  • Dimensiunea filetului PG21,29,36,42,48
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 16 Filete/″