MT LNHU 2104 16PG IC908 External and Internal PG Full Profile Thread Milling Inserts (DIN 40430) for Electrical Connectors

Réf.: 3320133
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3320133
EAN / GTIN 7291075377057
Réf. fabricant 3320133
Article hors catalogue L24290 174

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.6 mm, Pas filetage (TP) 1.588 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) PG
  • Pas filetage (TP) 1.588 mm
  • Taille du filetage PG21,29,36,42,48
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″