MT LNHU 1403 I1.75ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 3319986
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3319986
EAN/GTIN 7291075375879
Producentnummer 3319986
L-nummer L24290 321

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræser, skærets længde (INSL) 14 mm, skærets tykkelse (S1) 3,2 mm, skærets bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,75 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,75 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT