MT LNHU 1403 I1.75ISO IC908 Inserti per filettatura interna ISO

Codice art.: 3319986
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3319986
EAN / GTIN 7291075375879
Codice del produttore 3319986
Numero-L L24290 321

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm, Larghezza inserto (W1) 7.9 mm, Passo del filetto (TP) 1.75 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.75 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT