MT LNHU 1403 I1.75ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Réf.: 3319986
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3319986
EAN / GTIN 7291075375879
Réf. fabricant 3319986
Article hors catalogue L24290 321

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 1.75 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.75 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT