TGMA 508K IC5010 Sintrede, dobbeltsidede skær til indvendig og udvendig notning og drejning af støbejern

Art.-nr.: 3317748
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3317748
EAN/GTIN 7291075381986
Producentnummer 3317748
L-nummer L23940 2164

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skæredybde, maks. (CDX) 15 mm, samlet længde (OAL) 18 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 15 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,24 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,11 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 18 mm