• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Spiekane, dwustronne płytki skrawające do wewnętrznego i zewnętrznego rowkowania i toczenia żeliwa

Nr art.: 3317748
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3317748
EAN / GTIN 7291075381986
Numer producenta 3317748
Numer L L23940 2164

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,8 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 15 mm, długość całkowita (OAL): 18 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 15 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 15 stopni kąta natarcia
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,24 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,11 mm/min
  • Długość całkowita (OAL) 18 mm