TGMA 508K IC5010 Utility Double-Ended Inserts for External and Internal Grooving and Turning of Cast Iron

Artikelnummer: 3317748
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3317748
EAN/GTIN 7291075381986
Nummer fabrikant 3317748
L-nummer L23940 2164

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfreesgereedschap, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijdiepte, max. (CDX) 15 mm, totale lengte (OAL) 18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,24 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,11 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 18 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder