TGMA 508K IC5010 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru canelarea și strunjirea interioară și exterioară a fontei

Cod articol.: 3317748
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 3317748
EAN / GTIN 7291075381986
Număr producător 3317748
L-Număr L23940 2164

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru canelarea și strunjirea interioară și exterioară a fontei

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.24 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.11 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 18 mm