T890 LNHT 1306PNTR IC5500 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice s 4 ali 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3315296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3315296
EAN/GTIN 7291075384697
Številka proizvajalca 3315296
L-število L23970 412

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,78 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Slika 1
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,78 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse