T890 LNHT 1306PNTR IC5500 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3315296
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ8TANG
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3315296
EAN / GTIN 7291075384697
Gyártó száma 3315296
L-szám L23970 412

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,78 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,5 mm
  • 1. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,78 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 8
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ8TANG" Összes megtekintése