T890HT ELN D40-4-W32-13 Stopková fréza 90° pro tangenciální frézování T890 LN.T 1306 - břitové destičky s 8 břity.

Č. pol.: 3315279
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3315279
EAN/GTIN 7291075384642
Číslo výrobcu 3315279
Číslo L L23980 755

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, celková délka (OAL) 115 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 79 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 115 mm
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Vložky