T890HT ELN D40-4-W32-13 Frese a candela a 90° per inserti tangenziali T890 LN.T 1306 con 8 taglienti

Codice art.: 3315279
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ8TANG
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3315279
EAN / GTIN 7291075384642
Codice del produttore 3315279
Numero-L L23980 755

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 115 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Functional Length (LF) 79 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 115 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ8TANG" Visualizza tutto