{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde | 167 mm | |
| Hoved-diameter | 32,5 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Spidsvinkel | 30 grader; 60 grader | |
| Med aftrykningsgevind | nej | |
| Med spændeflader | nej | |
| Med hårdmetalspids | nej | |
| Med støddæmpning | nej | |
| Nyttelængde | 50 mm | |
| Emnevægt maks. | 280 kg | |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,003 mm | |
| Halv centreringsspids | nej | |
| Udskiftelige centreringsspidser medfølger | nej | |
| Anvendelse | drejning; slibning | |
| Vægt | 0,5 kg | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 321100 3 | |
| EAN/GTIN | 2050002064553 | |
| Producentnummer | TOP52GR42,0 |