Vrtljiva stružna konica, precizna izvedba Kot konice 60°/30°, Morse konus: 3

Št. art.: 321100 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morse konus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK3
⌀ ohišja D 32,5 mm
Uporabna dolžina B 50 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 10 mm
maksimalni ⌀ konic 30° A 28 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,003 mm
za maso obdelovanca 280 kg
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 321100 3
EAN/GTIN 2050002064553
Številka proizvajalca TOP52GR42,0

Opis

Izvedba:

  • Izredno vitko ohišje in visoka točnost krožnega teka.
  • Precizni iglični in aksialni ležaji omogočajo maksimalno odstopanje 0,003 mm pri zelo majhnem ⌀ ohišja.
  • Konus in poševni deli so iz kaljenega ležajnega jekla (61−63 Rockwell).

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za struženje in brušenje, pri katerem sta potrebna majhen ⌀ glave in velika natančnost.