{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 167 mm | |
| Diametrul capului D | 32,5 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | Sincron | |
| unghiul la vârf α | 30 grade; 60 grade | |
| Lungime utilă L2 | 50 mm | |
| Cu filet de distanţare | nu | |
| Cu suprafete de prindere | nu | |
| Cuvârf de carbură | nu | |
| Cu amortizarea şocurilor | nu | |
| Piesă de prelucrat greutate max. | 280 kg | |
| Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
| Jumătate punct central | nu | |
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile | nu | |
| Utilizare | Strunjire; Șlefuire | |
| Greutate | 0,5 kg | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 321100 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002064553 | |
| Număr producător | TOP52GR42,0 |