Meelopende draaibankcenter, precisie-uitvoering Punthoek 60° / 30°, Morseconus: 3

Artikelnummer: 321100 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
Behuizings-⌀ D 32,5 mm
Nuttige lengte B 50 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 10 mm
Grootste punt-⌀ 30° A 28 mm
Maximale rondloopfout 0,003 mm
Voor werkstukgewicht 280 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321100 3
EAN/GTIN 2050002064553
Nummer fabrikant TOP52GR42,0

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke behuizing en hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Door precisienaald- en -axiaallager wordt een maximale afwijking van 0,003 mm bij een zeer kleine huis-⌀ bereikt.
  • Conus en afgeschuinde onderdelen zijn van gehard lagerstaal (61−63 Rockwell).

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor draai- en slijpwerkzaamheden, waarbij een kleine kop-⌀ en hoge nauwkeurigheid vereist is.